F90LN D3.00-06-1.00-R-N15 90° čelní fréza s LN1506. Tangenciálně montované břitové destičky

Artiklové číslo: 3102327
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102327
EAN / GTIN 7291075230833
Číslo výrobce 3102327
L-číslo L23980 3123

Popis

Popis:

  • Čelní, rohové frézy s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Průměr náboje (DHUB): 2,756″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.756″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees