Vyvrtávací vložka vnitřní, levá, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 2,2mm

Artiklové číslo: 270244 2,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 46,86 mm
Typ stopky kulatá
Řada Micro
Označení výrobce Micro-Ausdreheinsatz innen links, L1 = 16 mm, D_min: 2,2 mm
Šířka funkce 1,18 mm
Hloubka zápichu max. 0,15 mm
Délka hlavy 18,43 mm
Úhel nastavení 8 stupeň
Rohový úhel 64,17 stupeň
Rádius břitu 0,1
Vzdálenost střed-špice 0,95
Průměr otvoru min. 2,08 mm
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Průměr stopky 4 mm
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270244 2,2
EAN / GTIN 4045197466310
Číslo výrobce 270244 2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.