• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGW 110302, CBN (5° / 7°)

Artiklové číslo: 265472 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce VCGW 110302 CBN (5° / 7°)
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky B 11,07 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 11,07 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,07 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 2 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 1,5 mm
ISO kód VCGW 110302
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje B
Řezné materiály, označení výrobce BU7220
Povlak bez povlaku
Typ BU7220
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VCGW 110302
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VCGW110302
Označení řezné destičky VCGW 110302
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265472 G
EAN / GTIN 4045197895738
Číslo výrobce 265472 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Osazení 2 břity.