• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňka na nářadí se sadou vytahovačů 49 kusů

Artiklové číslo: 224-676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Popsaná část Plášť; korpus
Povlak malováno
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Zelená Signální zelená
Popsaná část Korpus; Rückwand; Korpus; Rückwand; Türen
Označení výrobce Werkzeugschrank mit Abziehersatz 49-teilig
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; Zelená
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 90 stupeň
Dveře výška 595 mm
Dveře přední uzavřené
Tvar kliky dveří Oblouková rukojeť
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
S rastrem děrované stěny ano
Nosnost 50 kg
Popsaná část gesamter Artikel
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu
Montážní poloha Žádné upevnění k podlaze a ke stěně
Situace při instalaci a montáži Montáž na stěnu
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 750 mm
Celková hloubka 225 mm
Celková výška 650 mm
Korpus šířka 750 mm
Korpus hloubka 225 mm
Korpus výška 650 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 224-676
EAN / GTIN 4021176042072
Číslo výrobce 224-676
L-číslo L80010 106067
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vybavená 49dílná skříňka na nářadí 224-676 z robustního masivního plechu slouží k bezpečnému a přehlednému uložení nářadí. Skříňka na nářadí obsahuje různé stahováky a sekací zařízení, zařízení pro zatloukání, dva tříramenné stahováky s vyměnitelnými čelisti a různé vnitřní stahováky s protikusem. Sortiment je tedy vhodný pro vnější a vnitřní vytahování i pro oddělování. Perforovaná mřížka na zadním panelu poskytuje dostatečný prostor pro upevnění držáků nářadí. Skříň na nářadí má uzamykatelné dveře s cylindrickým zámkem a maximální nosnost 50 kg. Vysoce kvalitní ocelové skříně lze flexibilně integrovat do nejrůznějších pracovních prostředí, a proto je lze přizpůsobit individuálním požadavkům.
  • Bezpečné a organizované uložení v uzamykatelné skříni na nářadí
  • Samostředění nohou utažením upínacího kužele.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 750 mm
  • Celková šířka [palce]: 29 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 225 mm
  • Celková hloubka [palec]: 8 7/8
  • Celková výška [mm]: 650 mm
  • Celková výška [palec]: 25 9/16
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Nosnost [kg]: 50kg
  • Počet dílů: 49
  • Komponenty: 022-206, 22-0-17, 15-00, 15-2, 203-1, 203-2, 21-2, 21-4, 21-5, 21-6, 68-0, 68-2, GA7-10, X-SB-65x75
  • Počet úchytů: 2
  • Se zásuvkami: Ne
  • S brzdou: Ne
  • Počet zámků: 1
  • Počet dveří: 2
  • Šířka dveří [mm]: 345 mm
  • Hloubka dveří [mm]: 20 mm
  • Výška dveří [mm]: 595 mm
  • Výška stěny [mm]: 645 mm
  • Šířka stěny [mm]: 745 mm
  • Zadní stěna, kryt, pohonná jednotka Barva: antracitová šedá
  • Rohy zásuvek Barva: Šedá