Armoire à outils avec jeu d'extracteurs 49 pièces

Réf.: 224-676
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Pièce décrite Caissons; corps
Revêtement verni
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, vert Vert de sécurité
Pièce décrite Korpus; Rückwand; Korpus; Rückwand; Türen
Référence fabricant Werkzeugschrank mit Abziehersatz 49-teilig
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; vert
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Angle d’ouverture de porte 90 degré
Hauteur porte 595 mm
Façades des portes fermeture
Forme de poignée de porte poignée
Avec tiroirs non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture aucun système de fermeture
Avec panneau perforé au pas de oui
Charge admissible 50 kg
Pièce décrite gesamter Artikel
Type de produit armoire murale suspendue
Position de montage sans fixation murale ni au sol
Situation d’installation et de montage montage mural
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale 750 mm
Profondeur totale 225 mm
Hauteur totale 650 mm
Largeur caisson 750 mm
Profondeur caisson 225 mm
Hauteur caisson 650 mm
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 224-676
EAN / GTIN 4021176042072
Réf. fabricant 224-676
Article hors catalogue L80010 106067
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le placard à outils complet de 49 pièces 224-676 en tôle pleine robuste est utilisé pour le rangement sûr et organisé des outils. Le placard à outils comprend différentes dispositifs de séparation et extracteurs, un dispositif de marteau coulissant, deux extracteurs 3-bras avec crochets interchangeables ainsi que différents extracteurs internes avec contre-support. Ainsi, cette gamme est adaptée à l'extraction extérieure, à l'extraction interne ainsi qu'à l'extraction de séparation. Les trous perforés sur le panneau arrière offrent suffisamment de place pour fixer des supports d'outils. Le placard à outils dispose de portes verrouillables avec serrure cylindrique et d'une capacité de charge maximale de 50 kg. Les armoires en acier de haute qualité peuvent être intégrées de manière flexible dans différents environnements de travail et répondent ainsi aux besoins individuels.
  • Stockage sécuritaire et clair dans l'armoire à outils verrouillable
  • Auto-centrage des griffes d'extraction par serrage de la pièce de pression

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 750 mm
  • Largeur totale [inch]: 29 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 225 mm
  • Profondeur totale [inch]: 8 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 650 mm
  • Hauteur totale [inch]: 25 9/16
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacité de charge [kg]: 50 kg
  • Nombre de pièces: 49
  • Composants: 022-206, 22-0-17, 15-00, 15-2, 203-1, 203-2, 21-2, 21-4, 21-5, 21-6, 68-0, 68-2, GA7-10, X-SB-65x75
  • Nombre de poignées: 2
  • Avec tiroirs: Non
  • Avec frein: Non
  • Nombre de serrures: 1
  • Nombre de portes: 2
  • Largeur de la porte [mm]: 345 mm
  • Profondeur de la porte [mm]: 20 mm
  • Hauteur de la porte [mm]: 595 mm
  • Hauteur du mur [mm]: 645 mm
  • Largeur du mur [mm]: 745 mm
  • Panneau arrière, boîtier, unité de déplacement Couleur: gris anthracite
  • Couleur des coins de tiroirs: gris