Sada kuželových záhlubníků č. 150389 v kazetě 90°, AlTiCN, Počet záhlubníků: 6

Artiklové číslo: 150391 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 6 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h9
Obal Bedna / krabice / box
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h9
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Název výrobku (typ) N
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak AlTiCrN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Zahlubování profilů
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150391 6
EAN / GTIN 4062406073367
Číslo výrobce 150391 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a výrobu.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.

Obsah:

Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19