Netkaná role 115x10M C ULTRA FINE Universal

Artiklové číslo: 120700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PREMIUM Vliesrollen
Obsah 1 ks
Délka brusiva 10 000 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti extra jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 70 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Litina; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 120700
EAN / GTIN 9003173159286
Číslo výrobce 120700
L-číslo L50140 1654
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Válce z rouna PREMIUM od Tyrolitu přesvědčí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusná zrna jsou i uvnitř rouna. Ať už čistíte sváry, odstraňujete rez, zpracováváte nátěry nebo leštíte povrchy - pro každou aplikaci nabízíme ten správný výrobek. Jako uživatelé navíc těžíte z dokonalé přizpůsobivosti rouna povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: VLIES role
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C ULTRA FEIN
  • Rozměry (D x V): 115 x 10 mm
  • Tloušťka: 115 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Velikost jádra: 70
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - brusné zrno je tedy také uvnitř brusného rouna.
  • Různé specifikace umožňují čištění svárů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce - rouno se dokonale přizpůsobí povrchům

Použití:

  • Pro čištění a opracování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Doporučení:

  • A GROB / A MEDIUM pro čištění svárů, odstraňování rzi a povlaků a pro lehké odstraňování otřepů.
  • A FEIN pro opracování laků a barev, pro čištění strojních součástí a pro dokončovací práce
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pro dokončování všech typů obrobků
  • A GP - GREEN pro rychlé všestranné čištění a dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití