Přesná krepová páska, Šířka×délka (mm×m): 19X50

Artiklové číslo: 083648 19X50
Cena za 1 ks (CZK 3,48 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
870 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce tesakrepp® 4334
Barva žlutá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Sklad vlhkost vzduchu do 70 %
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 35 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 0,19 N/mm
Roztažnost 4 %
Pevnost v tahu 0,3 N/mm
Teplotní odolnost max. 120 stupeň
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce
Vlastnosti Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odolávající UV záření
Délka 50 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,09 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Číslo výrobce 04334-00000-00
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

tesa Präzisionsskrepp® 4334 se skládá z extrémně tenkého papírového nosiče odolného proti roztržení, který je vybaven akrylovým lepidlem.
Výrobek je vhodný na mnoho aplikací lakování až do 6 měsíců v interiéru a až 8 týdnů venku, které vyžadují plochý, přesný lak a lakovaný okraj s ostrými hranami. Aplikuje se na různé citlivé povrchy, jako například sklo, hliník, HPVC a dřevo.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.