Vrtací svěrák BSH, Velikost 1, Šířka pece 63, Verze pro kutily

Artiklové číslo: 007193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 007193
EAN / GTIN 4019208197555
Číslo výrobce 007193
L-číslo L30410 6
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Kutilská verze pro vrtačku na stojanu.
  • Mechanický upínací systém s ručním ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Pevná upínací čelist se třemi svislými hranoly a jedním vodorovným hranolem
  • Zadní část a vřeteno jsou brúny
  • Základní těleso z šedé litiny
  • Boční upínací drážky s podélnými otvory

Oblasti použití:

  • Pro bezpečné upnutí obrobků na vrtačkách a měřicích strojích.

Výhody:

  • Pohyblivý úchyt (součástí dodávky)
  • Obě čelisti s opěrnou plochou pro upnutí plochých obrobků

Další informace:

  • Svěrák na vrtačku BSH, velikost 1, šířka čelistí 63, malé a lehké provedení pro kutily

Charakteristika:

  • Provedení: BSH Malé, lehké provedení pro kutily
  • Široké čelisti: 65 mm
  • Šířka základní těleso: 105 mm
  • Celková délka: 228 mm
  • Hmotnost: 1,2kg
  • Velikost: 1
  • Výška boků: 25 mm
  • Výška: 43 mm
  • Délka základního tělesa: 125 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Rozteč upínacích drážek: 80
  • Rozsah upnutí: 65 mm