• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock BSH, Größe 1, Backenbreite 63, Heimwerkerausführung

Artikel-Nr.: 007193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 007193
EAN / GTIN 4019208197555
Herstellernummer 007193
L-Nummer L30410 6
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heimwerkerausführung für Bohrständer.
  • Spannsystem mechanisch, manuell betätigt.

Technische Merkmale:

  • Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma
  • Backen und Spindel brüniert
  • Grundkörper aus Grauguss
  • Seitliche Langloch-Aufspannschlitze

Einsatzbereiche:

  • Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.

Vorteile:

  • Knebel beweglich (im Lieferumfang enthalten)
  • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

Weitere Infos:

  • Bohrmaschinen-Schraubstock BSH, Größe 1, Backenbreite 63, kleine, leichte Heimwerkerausführung

Merkmal:

  • Ausführung: BSH Kleine, leichte Heimwerkerausführung
  • Breite Backen: 65 mm
  • Breite Grundkörper: 105 mm
  • Gesamtlänge: 228 mm
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Größe: 1
  • Höhe Backen: 25 mm
  • Höhe: 43 mm
  • Länge Grundkörper: 125 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Spannnuten Abstand: 80
  • Spannweite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb