Hydraulický dutý pístový válec s max. tažnou silou 20 t, 150 zdvihů

Artiklové číslo: YRH-206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 20 t Zugkraft, 150 Hub
Jmenovitý tlak 700 bar
Délka zdvihu 150 mm
Výška válce 306 mm
Objem oleje 527 ml
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YRH-206
EAN / GTIN 4021176870934
Číslo výrobce YRH-206
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické válce s dutými písty řady YRH se používají s hydraulickým programem KUKKO v obchodě, průmyslu a dílnách. Lze je použít jako tlačné i tažné válce a umožňují tak úspornou a všestrannou práci i v obtížných tahových situacích nebo při potřebě vyvinout velkou sílu.
  • Všechny modely mají spojovací objímku CR-400 s protiprachovým krytem
  • Vnější závit na hlavě válce, vnitřní závit pístní tyče a upevňovací závit na základně válce umožňují snadnou montáž

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 306 mm
  • Celková výška [palec]: 12 1/16
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Vnější průměr [mm]: 98,5 mm
  • Zdvih [mm]: 150
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 527 cm³