Sada šroubováků pro šrouby Torx®, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 953116 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 9 ks
Barevný odstín, Oranžová Noční modrá; Čistá oranžová; Noční modrá; Čistá oranžová
Popsaná část Griff; Griffakzente; Griff; Griffakzente
Barva modrá; Oranžová
Počet kusů nářadí 9
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX6; TX7; TX8; TX9; TX10
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953116 9
EAN / GTIN 4067263723233
Číslo výrobce 953116 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953116: 1 ks
GARANT sada šroubováků pro Torx® č. 625332 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 ks