• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Temflex™ 1700 vinylová elektroizolační , šedá, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, černě a bíle potištěná ″L1″.

Artiklové číslo: 7000076886
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Telegrey 1
Řada Temflex 1700
Popsaná část Bedruckung schwarz 'L1'; Trägermaterial; Bedruckung schwarz 'L1'; Trägermaterial; Beschriftung 'L1'
Označení výrobce Temflex 1700 Vinyl Elektro-Isolierband
Obal volné
Barva šedá; Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Označení
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka 10 m
Šířka 15 mm
Tloušťka 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000076886
EAN / GTIN 54046719036948
Číslo výrobce 7000076886
L-číslo L01310 938
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro jednotlivé fázové značení se používají předtištěné pásky 3M™ Temflex™. Tato PVC značkovací páska je schválena UL510 a zpomalující hoření. Vyznačuje se vynikající odolností proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi, vlhkosti a proměnlivým povětrnostním podmínkám (včetně slunečního světla).

Výhoda:

  • Vynikající odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi, vlhkosti a proměnlivým povětrnostním podmínkám (včetně slunečního světla)
  • Dostupné možnosti: L, L1, L2, L3
  • UL510 schváleno
  • Zpomalovač hoření
  • Čtyři jednotlivé lepicí pásky pro identifikaci konkrétní fáze (L1, L2, L3 a Neutrální)

Doporučení:

  • Pro speciální identifikaci fáze L1