3M™ Temflex™ 1700 Vinyl elektromos szigetelőszalag, szürke, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, fekete-fehér nyomtatott ″L1″.

Cikkszám: 7000076886
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000076886
EAN / GTIN 54046719036948
Gyártó száma 7000076886
L-szám L01310 938

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Fekete szalag, fehér betűkkel nyomtatva
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 15 mm
Kifejezetten a Phase L1 jelölés-hez

Leírás:

A 3M™ Temflex™ előnyomott fázisjelölő szalagok négy 0,18 mm vastag PVC elektromos jelölőszalagból állnak az egyes fázisok jelöléséhez. Ez a ragasztószalag kiváló szigetelést és mechanikai védelmet biztosít. Ez is lángálló.

Jellemző:

Kiváló kopásállóság, sav, lúgok, korrózió, nedvesség és változó időjárási körülmények (beleértve a napfényt) ellen
Választható lehetőségek: L1, L2, L3 fekete ragasztószalag fehér betűkkel vagy fehér ragasztószalag fekete betűkkel, semleges fehér ragasztószalag fekete betűkkel vagy kék ragasztószalag fehér betűkkel
UL510 jóváhagyva
Lángálló
Négy különálló ragasztószalag speciális fázisazonosításhoz (L1, L2, L3 és semleges)

Figyelem:

Speciális fázis L1 jelölés