• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MM ECF45-200-6T12 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Artiklové číslo: 5622037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622037
EAN / GTIN 7291075173581
Číslo výrobce 5622037
L-číslo L24060 55

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 7,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 39,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 25.5 mm
  • Celková délka (OAL) 39.3 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne