Snímací prvek PG T 36-350-25/19°, Typ: TOPDOWN

Artiklové číslo: 499318 TOPDOWN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tastelement PG T 36-350-25/19°, Typ: TOPDOWN
Obal volné
Délka snímače 350
Počet snímačů 1
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Snímače
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicími kotouči ne
S měřicími jehlami ne
S měřicím čepem ne
Se snímačem ano
Rozlišení 0,025 mm
Rozsah použití efektivní min. 25 mm
Rozsah použití efektivní max. 25 mm
Měřená hodnota max. 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499318 TOPDOWN
EAN / GTIN 2050002079892
Číslo výrobce 6850015
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Snímací prvek pracoviště pro měření kontur CD 140 vnější závit 11

Použití:

Snímací prvek pro měření horního a dolního obrysu.

Vhodné pro:

MarSurf CD 140 vnější závit 11, č. 499301
MarSurf CD 140 AF, č. 499299