DIN2080 40 MT3X 65 DIN 6383 Nástavec pro Morseův kužel s nátrubkem DIN 2080 A

Artiklové číslo: 4523005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4523005
EAN / GTIN 7291075132694
Číslo výrobce 4523005
L-číslo L24120 431

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 53,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 53.4 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 40