Akumulátorová jádrová vrtačka, Typ: 71700361

Artiklové číslo: 076525 71700361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 130 min-1
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max., 1 520 min-1
Označení výrobce AKBU 35 PMQ AS
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; Oranžová; Černá
Se stolem stroje ne
Zdvih vřetena 135 mm
Magnetické upevnění ano
Délka magnetické nohy 195 mm
Šířka magnetické nohy 70 mm
Magnetická přídržná síla max. 9 000 N
Hloubka vrtání max. 50 mm
S funkcí zdvihu ne
Průměr max., ocel 35 mm
Průměr max., dřevo 18 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Výška celková 450 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Kov; ocel
Provedení upínače nástrojů MK2; QuickIN
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 12,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Číslo výrobce 71700361000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Malá univerzální akumulátorová vrtačka na korunkové vrtáky s výkonným zdvihem, magnetem a 1 chodem s bezkartáčkovým EC motorem. Nejvyšší funkčnost pro mobilní práci na staveništi.
  • Pro dosažení maximálního výkonu doporučujeme akumulátor AMPShare ProCore 18 V.
  • Pravotočivý/levotočivý chod.
  • Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací.
  • Flexibilita pro všechny druhy mobilního vrtání, jako je jádrové, spirálové, závitové vrtání, zahlubování a vystružování.
  • Jednoduchá a obsluha bez možnosti záměny v zorném poli uživatele.

Rozsah dodávky:

AKBU 35 PMQ Select bez akumulátoru, včetně čerpadla chladicí kapaliny, upevňovacího popruhu, háků na třísky, středicího hrotu, ochranného krytu, vyrážecího klínu, přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.