Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro radiální zápich, pravý, Šířka zápichu w: 8mm

Artiklové číslo: 274124 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Řezný materiál HC
Velikost destiček 8 mm
Upichovací hloubka max. 120 mm
Nepodepřená délka včetně uvolnění 133 mm
Systémový klíč ano
Typ stopky Držák
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upichovací hrot
Délka 242 mm
Šířka upichování 8 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274124 8
EAN / GTIN 4062406384463
Číslo výrobce 274124 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák č. 273893273894; 319133 20/50.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku