DVOUSTRANNÝ BRUSNÝ KOTOUČ GARANT
Oboustranné broušení jen v jednom pracovním kroku.
Dvojitý brousí lépe! Náš inovativní brusný kotouč s oboustranným osazením brusným zrnem přesvědčí svou tenkou, ale extrémně stabilní konstrukcí. Je to první brusný kotouč, se kterým můžete bezpečně a efektivně brousit i na zúžených místech.
- Oboustranné broušení (nikoli dělení!)
- Maximální hloubka zanoření
- Přesné srážení hran
- Odstraňování otřepů
- Broušení hran a ploch s plochým úhlem nastavení (3 - 5°)
- Vyhlazování svarů
- Hrubý a jemný brus (3 zrnitosti)
DVOJITÝ BROUSÍ LÉPE
Konstrukce:
- Extrémně tenká (3,5 mm)
- Přesto velmi odolná
- Maximální hloubka zanoření
Jednoduché upínání kotouče:
- Závit M14 pro přímé upnutí na úhlové brusky
- Upínací příruba s distančními kroužky pro vyrovnání výšky vřetena
- Není nutný opěrný talíř
Oboustranné osazení brusným zrnem:
- Efektivní práce v zúžených místech
- Všestranné možnosti použití
- Optimální využití brusného zrna
Brusné zrno zirkonkorund (ZA):
- Vysoký úběrový výkon
- Velmi dlouhá životnost
- Pro univerzální použití na ocel, INOX, litinu, NŽ kovy a dřevo
Průhledové otvory:
- Optimální průhled na obrobek
- Vysoká kontrola při broušení
- Chladný brus díky cirkulaci vzduchu
NEČEKANĚ VŠESTRANNÝ
Oboustranné broušení / maximální hloubka zanoření
1. Odstraňování otřepů a srážení hrany drážky. Odstraňování otřepů a jemné broušení nejužších mezer.
2. Odstraňování otřepů spodní stranou brusného kotouče a horní stranou brusného kotouče v jednom pracovním kroku.
Přesné srážení hran
3. Přesné srážení hran s velmi plochým úhlem nastavení (bez přečnívající upínací příruby).
Kontrolované broušení
4. Tři průhledové otvory v brusném kotouči umožňují volný pohled na povrch obrobku.
PRODUKTOVÉ VIDEO
Dvoustranný brusný kotouč GARANT
V tomto videu uvidíte všestranné využití nového brusného kotouče GARANT. Přesné srážení hran, plochý úhel nastavení a obrábění na zúžených místech nejsou pro dvoustranný brusný kotouč žádnou výzvou. Přesvědčte se nejlépe sami.