Sada skladovacích boxů s možností kontroly obsahu, antracit, Typ: AA1

Artiklové číslo: 963308 AA1
Nastavit cenu 48 ks (CZK 82,06 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ AA1
Výška 65 mm
Šířka 130 mm
Hloubka 103 mm
Materiál Polypropylen
Barva antracit
Barva antracit
Připraveno pro EAN kód na zadní straně ano
Připraveno pro průzor ano
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu ano
Stohovatelné ano
Možnost popisování pomocí popisovacích proužků
Aretace v zásuvkách ne
Obsah jednoho kartonu 48
Druh produktu Skladovací box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963308 AA1
EAN / GTIN 4045197725370
Číslo výrobce 963308 AA1

Popis

Provedení:

Otevřené skladové boxy s ergonomickým madlem (vysoký komfort při nošení). Díky transparentnímu krytu lze změnit na skladový box. Vnitřní stěny hladce leštěné, díky tomu možnost snadného odebírání a čištění. Možnost popisování pomocí popisovacích proužků vpředu a kartičkami (ve velikosti šekových karet 85,6 × 54 mm) vzadu. Otevřené skladové boxy jsou stohovatelné.

Výhoda:

Průhledné skladové boxy GARANT a jejich přednosti:
  • Robustní stabilita díky nárazuvzdornému polypropylenu.
  • Velké zatížení díky zesílenému dnu a bočním stěnám.
  • Snadné stohování díky rastrovým bodům.
  • Dobrá haptika a snadné čištění díky kvalitním povrchům a hladkým vnitřním stěnám.
  • Velký rozsah možností použití.

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 916535, 920240, pro přídržné tabule č. 957060 vel. S u systémových skříní a pro regálové skříně / závěsné skříně na stěnu č. 954600 - 954670 a č. 954701 až 954722. Kromě toho lze pomocí držáku na skříňky č. 963050 zavěšovat malé průhledné boxy č. 963301 vel. AA1 a AB1 jednotlivě do děrovaných stěn.

Poznámka:

Pro upevnění na děrované stěny jsou nezbytné držáky boxů Easyfix Universal č. 955810 vel. 100. Vhodné pro velikosti AA1, AB1 a AC1.
K přímému zavěšení na lišty Multifix jsou vhodné pouze velikosti AA1, AB1 a AC1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku