{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | AA1 | |
| Altura | 65 mm | |
| Largura | 130 mm | |
| Profundidade | 100 mm | |
| Material | Polipropileno | |
| Cor | antracite | |
| Cor | antracite | |
| preparado para código EAN na parte posterior | sim | |
| preparado para janela de visualização | sim | |
| preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | sim | |
| empilhável | sim | |
| Possibilidade de rotulagem | através de fitas de rotulagem | |
| Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
| Conteúdo por caixa de cartão | 48 | |
| Tipo de produto | Caixa de armazenamento à vista |
| Número do artigo | 963308 AA1 | |
| EAN/GTIN | 4045197725370 | |
| Número do fabricante | 963308 AA1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |