Set otvorenih skladišnjih kutija, antracit, tip: AA1

Artikl br.: 963308 AA1
Postavite cijenu 48 Piece (3,49 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 48 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip AA1
Visina 65 mm
širina 130 mm
Dubina 100 mm
Materijal Polipropilen
Boja antracit
Boja antracit
pripremljeno za EAN kod na poleđini Da
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Sadržaj po pakiranju 48
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963308 AA1
EAN / GTIN 4045197725370
Broj proizvođača 963308 AA1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Otvorene skladišne kutije s ergonomskom ručkom (udobno nošenje). Zahvaljujući prozirnom poklopcu moguće ju je pretvoriti u zatvorenu kutiju za pohranu. Unutarnja je strana glatko polirana čime je omogućeno jednostavno vađenje dijelova i čišćenje. Mogućnost označavanja pomoću traka za označavanje s prednje strane i pomoću kartica (veličina kreditne kartice 85,6×54 mm) sa stražnje strane. Skladišne kutije mogu se slagati jedna na drugu.

Prednost:

GARANT otvorene skladišne kutije i njihove prednosti:
  • Robustna stabilnost zahvaljujući polipropilenu otpornom na udarce.
  • Ojačano dno i bočne stijenke omogućuju veliku opteretivost.
  • Mogućnost jednostavnog slaganja kutija, jedna na drugu.
  • Jednostavno rukovanje i čišćenje zahvaljujući kvalitetnim površinama i glatkim unutarnjim stijenkama.
  • Široko područje primjene.

Odgovara:

Letvice za spremnike br. 916535, Multifix 923205, 962950, za zaustavne ploče br. 957060 vel. S u sistematskim regalima i za regale s policama/viseće ormare br. 954600 - 954670 i br. 954701 do 954722. Osim toga, uz pomoć držača za kutije br. 963137 moguće je pojedinačno pričvrstiti male prozirne kutije za pohranu br. 963301 vel. AA1 i AB1 na ploče za alat.

Napomena:

Za pričvršćivanje na perforirane ploče koriste se GARANT easyFix univerzalni držači kutija br. 955810 i vel. 100. Namijenjeno za veličine AA1, AB1 i AC1.
Samo veličine AA1, AB1 i AC1 pogodne su za izravno vješanje na Multifix vodilice.