Synchronní hlava nástroje pro ER25, Stopka závitníku ⌀ d2: 6mm

Artiklové číslo: 338185 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ d2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 371 M5-6
Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 374/376 M8
Délka vyložení L1 27 mm
Stopka 4hran 4,9 mm
⌀ D2 19 mm
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Druh produktu Adaptér pro závitové vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338185 6
EAN / GTIN 4062406102081
Číslo výrobce 338185 6

Popis

Provedení:

  • Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
  • Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
  • Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku