Kleštinový upínací trn ER ultra krátký, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 300445 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16 mm
Upínací ⌀ D1 0,5-10 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 27 mm
Vnější ⌀ D 24 mm
Rozměr klíče OK 19 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300445 16
EAN / GTIN 4062406545352
Číslo výrobce 300445 16

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. Ultra krátké provedení s přesnou upínací maticí ležící uvnitř. Ideálně se hodí do úzkého pracovního prostoru, vyšší stabilita.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER (ležící uvnitř).

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308941309448, tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309621.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku