Tepelný upínač 4,5° s bezpečnostní funkcí SK 50 A = 80

Artiklové číslo: 302314
Sleva
od  9542,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
7 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Ocel odolávající vysokým teplotám.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 5 mm.
  • Pro TK nástroje.
  • Stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • S otvory Balluffchip.
  • Zesílené provedení.

Výhoda:

Tvarový styk mezi tepelným upínačem a nástrojem
  • zamezuje nechtěnému vytažení nástroje - vysoká bezpečnost!
  • zamezuje trhavému radiálnímu pohybu.
Kromě výhody procesní spolehlivosti poskytuje upínač díky svému zesílenému provedení
  • menší sklon k vibracím, tzn. vyšší životnost nástrojů a lepší povrchy.
  • vyšší upínací síly než u standardního tepelného upínače.
Volný výběr nástrojů! Výbrus stopky lze obdržet prostřednictvím Hoffmann, je ale k dispozici i volně!

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Zajištění proti vytažení: stopka nástroje musí být opatřena definovaným výbrusem. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, utahovací klíč pro TČ č. 308820308835, smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Poznámka:

Fréza musí být opatřena definovaným výbrusem. Výbrus pro nový nástroj nebo stávající nástroj lze objednat. Číslo pro výbrus: 129100 + uvedení vhodné velikosti. Výbrus si můžete provést také sami, údaje jsou připraveny na: http://ho7.eu/anschliff.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"