{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Nonius | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,06 mm | |
Průřez měřicích sloupků | 28×9 mm | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Základna nohy délka | 145 mm | |
Základna nohy šířka | 105 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Číslo výrobce | 443720 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nádrh s vodorovně posuvnou rýsovací jehlou, Výška orýsování: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
7 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
4 777,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
13 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Průřez měřicích sloupků | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Základna nohy délka | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Základna nohy šířka | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |