{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ACTIVIQ | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Prát | 60 °C šetrné praní | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Šetrné čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Barva | chrpově modrá / černá | |
Velikost UK | 28R | |
Velikost US | 30/30 | |
Velikost ES | 38 | |
Velikost NL | 44 | |
Konfekční velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 38 | |
Velikost IT | 38 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091212 44 | |
EAN / GTIN | 4053813271026 | |
Číslo výrobce | 2250 5365 4699 GR. 44 |