{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Kobaltová modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 60 °C | |
| Řada | ACTIVIQ | |
| Typ aplikace | Active | |
| Položka | Vzadu; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 27 | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Größe FR | 50C | |
| Größe IT | 50C | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Größe ES | 50C | |
| Größe UK | 40S | |
| Größe NL | 27 | |
| Größe US | 40/32 | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 091212 27 | |
| EAN / GTIN | 4053813271446 | |
| Číslo výrobce | 2250 5365-4699-27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |