{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | ACTIVIQ | |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
| Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas | |
| Balinimas | nebalinti | |
| Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
| Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
| Spalva | mėlyna / juoda | |
| Dydis UK | 28R | |
| Dydis US | 30/30 | |
| Dydis ES | 38 | |
| Dydis NL | 44 | |
| Dydis DE | 44 | |
| Dydis FR | 38 | |
| Dydis IT | 38 | |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
| Produkto numeris | 091212 44 | |
| EAN / GTIN | 4053813271026 | |
| Gamintojo numeris | 2250 5365-4699-44 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Germany, www.kuebler.eu |