Sandále šedé/růžové uvex 1 ladies, S1, Velikost bot EU: 35

Artiklové číslo: 092721 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Pohlaví dámské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092721 35
EAN / GTIN 4031101566009
Číslo výrobce 8560835

Popis

Provedení:

Obzvlášť lehké a flexibilní dámské bezpečnostní boty uvex 1 s tlumením v oblasti paty a přední části nohy. 100% bez kovových částí. Vhodné pro alergiky na chrom.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vyjmutelná komfortní vložka do bot, antistatická.
  • Podešev PU s vložkami z TPU, šedá-růžová.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 36 – 41, lze objednat velikosti EU 35 – 43.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku