• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chaussures basses, gris/rose uvex 1 ladies, S1, Pointure UE: 35

Réf.: 092721 35
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 1
Sexe Dame
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 35
Couleur gris/rose
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 092721 35
EAN / GTIN 4031101566009
Réf. fabricant 8560835
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes uvex 1, particulièrement légères et souples, amorties à l’avant du pied et au niveau du talon. 100 % sans métal. Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Tige en microvelours.
  • Doublure Distance-Mesh.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Semelle intérieure confort amovible, antistatique.
  • Semelle extérieure PU et zones TPU, couleur gris-rose.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité à double fermeture auto-agrippante et grandes perforations d'aération.

Norme:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 FO SR

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 43.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "uvex 1" Afficher tout
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
Connectez-vous