{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Provedení stopky | sopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 39 mm | |
Délka vyložení L1 | 54 mm | |
Celková délka Lcelk. | 112 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Číslo výrobce | 215972 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, sopka Weldon, ⌀ D / Zef: 25/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
20 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
14 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
12 941,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | 6 | 6 | 3 |
Délka vyložení L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení stopky | sopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 39 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |