{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Tvar stopky | stopka Weldon | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Rohové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 6 | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 28 mm | |
| Délka vyložení L1 | 52 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215860 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197133281 | |
| Číslo výrobce | 215860 25/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |