{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 26 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648061 | |
Číslo výrobce | THN05003 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
6 379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
8 059,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |