{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Užitná plocha zásuvek v G | 12×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 700 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 425 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 425 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 425 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 300 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 12 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
Se zvýšenou hranou | ano | |
Počet zásuvek | 4 | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Provedení | pojízdný; se zásuvkami | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Potah nezanechává stopy | ano | |
Hmotnost | 54 kg | |
Druh produktu | Montážní vozík |
Katalogové číslo | 972022 500/4 | |
EAN / GTIN | 4062406166939 | |
Číslo výrobce | 972022 500/4 |