{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Vnější ⌀ A | 125 mm | |
Průchod E | 38 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 75 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 95 mm | |
Roztečná kružnice F | 108 mm | |
Středicí ⌀ B | 95 mm | |
Středicí hloubka C | 4 mm | |
Čtyřhran upínacího klíče K | 9 mm | |
Hmotnost | 6 kg | |
Druh produktu | Kombinované čtyřčelisťové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 315635 125 | |
EAN / GTIN | 5907412202808 | |
Číslo výrobce | 354605005700 |