{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání ne | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 2 | |
Maximální hloubka řezu | 60 mm | |
Použití pro | Sanitární a topné trubky, halogenové zářiče | |
Druh produktu | Děrovka |
Katalogové číslo | 788041 30 | |
EAN / GTIN | 4058546228675 | |
Číslo výrobce | 4932464922 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Univerzální vrtací korunka bez středicího vrtáku, ⌀ vrtání: 30mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
901,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
701 ks okamžitě k dodání
331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučené otáčky hliník | 425 min-1 | 425 min-1 | |
Doporučené otáčky INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
Doporučené otáčky ocel | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Řezný materiál | TK | ||
Zubů na palec | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Průměr | 30 mm | 30 mm | |
Druh produktu | Děrovka | Děrovka | Děrovka |