Diamantový hrncový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×20×20, Typ: D91

Artiklové číslo: 597620 D91
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 12V9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení broušení nástrojů
Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D91
Specifikace Karbid D91C75B DIAGO W
Tvar 12V9
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 20 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 2 mm
Výška brusné vrstvy X 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597620 D91
EAN / GTIN 9003171945409
Číslo výrobce 194540

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hlinikových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s kostantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Univerzální zrno pro středně jemnou, jemnou kvalitu povrchu při velmi dobrém úběru. Specifikace: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky. Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokrém broušení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku