Prodloužení IMPACT, 1 palec, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 653400 175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1 palec
Celková délka 175 mm
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 653400 175
EAN / GTIN 4045197216069
Číslo výrobce 653400 175

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Prodloužení IMPACT, 1 palec, Celková délka: 175mm

Prodloužení IMPACT, 1 palec, Celková délka: 175mm

na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání
1 385,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
966,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací 4hran 1 palec 3/4 palec
Vhodné pro použití strojů ano ano
Celková délka 175 mm 175 mm
Druh produktu Prodloužení Prodloužení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku