{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GLI 18V-300 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 300 lm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Hmotnost bez akumulátoru | 300 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 073205 GLI18300 | |
EAN / GTIN | 3165140876193 | |
Číslo výrobce | 06014A1100 |