Zamykací tyč, Vhodné pro užitnou výšku skříně: 600mm

Artiklové číslo: 942907 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro užitnou výšku skříně (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uzavírací táhlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942907 600
EAN / GTIN 4045197894816
Číslo výrobce 942907 600

Popis

Provedení:

Zamykací tyč pro skříně na nářadí: Pro každou skříň na nářadí potřebujete jednu zamykací tyč, jednu spojovací tyč se čtyřhranem a jednu vratnou páčku.

Vhodné pro:

Korpus skříně na nářadí, skříně na nářadí, montážní vozíky a skříň přístavná (ne skříně pro strojní vybavení) č. 942801944101, skříň zásuvkového bloku pracovních stolů KOMBI č. 933435933454 i pracovních stolů č. 970600970610 a skříně na nářadí č. 970780. Od roku výroby 08/2008 do 08/2009.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku