Výměnná čepel Torque pro Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 6IP

Artiklové číslo: 659996 6IP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 6IP
Celková délka 175 mm
Krouticí moment 0,6 Nm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
⌀ čepele 6,3 mm
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Číslo výrobce 29006

Popis

Vhodné pro:

Sada momentových šroubováků č. 659990.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku