Vakuová deska s drážkami, modulární, Typ: S1

Artiklové číslo: 385037 S1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 300 mm
Šířka 200 mm
Výška 48 mm
Hmotnost 8 kg
Druh produktu Vakuová upínací deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 385037 S1
EAN / GTIN 2050001948748
Číslo výrobce 287960

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní hliník. Možnost modulárního rozšíření pomocí spojovacích prvků.

Použití:

Vakuové upínání plastu, skla, kovů, NŽ kovů, grafitu a jiných materiálů.

Rozsah dodávky:

1 hadicová průchodka, 1 spojovací kus, 7 záslepek, 1 konektor LW12, 2 upínky, podtlaková hadice (1 m), dorazové podložky.
1 gumová podložka.

Poznámka:

Vakuové upínací desky lze modulárně rozšířit pomocí spojovacích kusů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku