Hasított vákuumlap, moduláris, Típus: S1

Cikkszám: 385037 S1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 48 mm
Súly 8 kg
Termék fajtája Vákuumos befogólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 385037 S1
EAN / GTIN 2050001948748
Gyártó száma 287960
Gyártó/felelős személy Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Leírás

Kivitel:

Nagyszilárdságú alumínium. Modulárisan bővíthető az kötőelemekkel.

Felhasználás:

Műanyagok, üvegek, fémek, színes- és könnyűfémek, grafit és egyéb anyagok vákuumos befogásához.

Tartalom:

1 tömlőcsonk, 1 összekötő, 7 vakdugó, 1 csatlakozó dugasz LW12, 2 szorító, vákuumtömlő (1 m), ütközőtárcsák.
1 gumiadapter lap.

Figyelem:

A vákuumos befogólapok összekötő elemekkel modulárisan bővíthetőek.