{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 300 mm | |
| Anchura | 200 mm | |
| Altura H | 48 mm | |
| Tipo de producto | Placa de sujeción | |
| Tipo de sujeción | Vacío | |
| Con rosca | no | |
| Peso | 8 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 385037 S1 | |
| EAN / GTIN | 2050001948748 | |
| Número del fabricante | 287960 | |
| Fabricante/responsable | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |