Set di 4 organizer magnetici, stampati, Ferrite, ⌀: 25mm

Codice art.: 085912 25
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 1.39 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
124 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 40 N
25 mm
Altezza 7 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Materiale superficie Plastica
Contenuto del set 4
Tipo di prodotto Magnete organizer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Codice del produttore RM767/1

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in ferrite dura.
  • Superficie di plastica.
  • Adatto per temperatura ambiente.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello