SNHX 1205 neutro, Modello: ALU

Codice art.: 218611 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1205
Modello ALL.
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Spessore inserti 5,4 mm
Per larghezza fessura ap 10; 14 mm
Larghezza smusso 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138
Codice del produttore 218611 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
650
Alluminio > 10% Si
N
500
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello