CNGA 120408, KBN35M, Modello: ME

Codice art.: 255617 ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNGA 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo KBN35M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente ME
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255617 ME
EAN / GTIN 4960664544011
Codice del produttore TBA01457

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello