Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento, HSK-A 100, CM interno: 1

Codice art.: 306970 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse interno 1
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 306970 1
EAN / GTIN 4045197290557
Codice del produttore 306970 1

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettifica all’interno e all’esterno con passo esatto.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento, HSK-A 100, CM interno: 1

Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento, HSK-A 100, CM interno: 1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  148.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  99.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  77.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 7388-1
Sporgenza totale Dim. A 110 mm 100 mm 50 mm
⌀ Esterno D 25 mm 25 mm 25 mm
Forma A A ADB
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Cono Morse interno 1 1 1
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi Adattatore per attacchi Adattatore per attacchi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello